€ 426,25/ stukexcl. btw
€ 515,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | SGFlex-3F |
Type | Flexible Coupling |
Nom. draaimoment | 1400 Nm |
Bewegingsopname axiaal +/- | 1.2 mm |
Bewegingsopname radiaal +/- | 0.6 mm |
Binnendiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 3.125 in |
Buitendiameter | 195 mm |
Steekcirkel | 140 mm |
Max. toerental | 5100 |
Lengte | 105 mm |