Eriks

Enkelzijdige asverbinding met afstandsbus, SGFlex-3FB Serie, GK-10672

  • ERIKS:14998068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 215,97/ stukexcl. btw

€ 261,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
420 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
0.8 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.7 mm
Binnendiameter
60 mm
Binnendiameter
2.3125 in
Buitendiameter
132 mm
Steekcirkel
96 mm
Max. toerental
6700
Lengte
74 mm