Eriks

Enkelzijdige asverbinding met afstandsbus, SGFlex-3FB Serie, GK-10671

  • ERIKS:14998067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,16/ stukexcl. btw

€ 232,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
SGFlex-3F
Type
Flexible Coupling
Nom. draaimoment
210 Nm
Bewegingsopname axiaal +/-
0.6 mm
Bewegingsopname radiaal +/-
0.3 mm
Binnendiameter
42 mm
Binnendiameter
1.625 in
Buitendiameter
101 mm
Steekcirkel
75 mm
Max. toerental
7200
Lengte
60 mm