Deze weerbestendige duct tape is bestand tegen ruwe weersomstandigheden, bijvoorbeeld hoge en lage temperaturen (van -10°C tot 60°C, direct na het aanbrengen) op verschillende regelmatige en onregelmatige oppervlakken. Daarom behoudt deze tape zelfs in extreme omstandigheden zijn hechting. Het gaat om een semipermanente tape die restvrij en veilig kan worden verwijderd, vooral bij toepassing in de open lucht op polaire oppervlakken.
Deze weerbestendige tape is goedkoop en toch krachtig en veelzijdig toepasbaar; daarom wordt hij vooral door experts gebruikt voor asbesttoepassingen als belangrijk hulpmiddel bij het maken van behuizingen, het afdichten van PE-folies en bij de bescherming tegen het inademen van gevaarlijke vezels tijdens de verwijdering.
Dankzij de veelzijdige toepasbaarheid kan hij voor algemene doe-het-zelf reparaties, bij het werken aan auto's, voor het bevestigen van gereedschap en voor het maken van constructies in de agrarische sector worden gebruikt, maar is vooral bedoeld als hulpmiddel voor bouwmachines.