Eriks

Dubbele nippel zeskant staal 280 2x buitendraad 150lbs 1" NPT

  • ERIKS:12717385
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,70/ stukexcl. btw

€ 32,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
280
Vorm
Dubbele nippel
Materiaal
Staal
Nom. binnendiameter
1"
Aansluiting
Buitendraad (NPT)
Druktrap artikel
Class 150