€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
208 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Vorm | Dubbele nippel |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS316 |
Nom. binnendiameter | 1/8" |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
F | 30 mm |
F1 | 32 mm |
K | 14 mm |
L | 21 mm |
L1 | 5 mm |