Eriks

Drukreduceerventiel Type 147 serie DRV235 messing/NBR gereduceerd drukbereik 1,5 - 20 bar PN40 DN40

  • ERIKS:11810595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3.002,00/ stukexcl. btw

€ 3.632,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DRV235
Type
147
Aansluiting
Flens
Nom. binnendiameter
DN40
Capacity uitvoering
Standaard
Kvs-waarde
4.5 m³/h
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 1.5 tot 20 bar
Max. inlaatdruk
40 bar
Maximum drukverschil
1 bar
Max. werkdruk
40 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 75 °C
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K
Materiaal zitting
CC491K
Materiaal membraan
NBR
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Gietijzer
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Nee
Manometer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Terugstroombeveiliging
Nee
DN
DN40
A
150 mm
H
332 mm
L
200 mm
Gewicht
12.1 kg