€ 2.682,00/ stukexcl. btw
€ 3.245,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DRV235 |
Type | 147 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 4.2 m³/h |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.5 tot 20 bar |
Max. inlaatdruk | 40 bar |
Maximum drukverschil | 1 bar |
Max. werkdruk | 40 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 75 °C |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Materiaal zitting | CC491K |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Gietijzer |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Terugstroombeveiliging | Nee |
DN | DN32 |
A | 140 mm |
H | 302 mm |
L | 180 mm |
Gewicht | 10.9 kg |