€ 1.908,00/ stukexcl. btw
€ 2.308,68incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DRV235 |
Type | 147 |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Capacity uitvoering | Standaard |
Kvs-waarde | 1.6 m³/h |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 1.5 tot 20 bar |
Max. inlaatdruk | 40 bar |
Maximum drukverschil | 1 bar |
Max. werkdruk | 40 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 75 °C |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K |
Materiaal zitting | CC491K |
Materiaal membraan | NBR |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Messing |
Met koppelingen | Nee |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Terugstroombeveiliging | Nee |
DN | DN25 |
A | 115 mm |
H | 201 mm |
L | 160 mm |
Gewicht | 5.8 kg |