€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 13 |
Type | 13 |
Hoogte | 1.2 mm |
Materiaal | TPE |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 10 mm |
E | 10 mm |
F | 6 mm |
H | 1.2 mm |
Hardheid (Sh A) | 75 |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Thermoplastisch elastomeer |