Eriks

Drukknopbuffer PVC 60 beige type 3 A=5,5

  • ERIKS:12730393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing in metalen platen als dragers voor glasplaten, in de keuken-, apparaten- en carrosserie bouw. Inbouw relevante maten: boring= A, plaatdikte= H. Kleur: beige. Hardheid: 60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 0,73/ stukexcl. btw

€ 0,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Type
3
Hoogte
1.5 mm
Materiaal
PVC
A
5.5 mm
B
8 mm
D
12 mm
E
7 mm
F
4 mm
H
1.5 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Beige
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride