Eriks

Drukknopbuffer NR 60 zwart type 1 A/H=5/1,5

  • ERIKS:12730390
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing in metalen platen als dragers voor glasplaten, in de keuken-, apparaten- en carrosserie bouw. Inbouw relevante maten: boring=A, plaatdikte=H. Hardheid: 50-60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 2,43/ stukexcl. btw

€ 2,94incl. btw

389 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Hoogte
1.5 mm
Materiaal
NR
A
5 mm
B
7 mm
D
14 mm
E
7.5 mm
F
3 mm
H
1.5 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Natuurrubber