Eriks

Drukknopbuffer NBR 60 zwart type 2 A=6

  • ERIKS:12730392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing in metalen platen als dragers voor glasplaten, in de keuken-, apparaten- en carrosserie bouw. Inbouw relevante maten: boring=A, plaatdikte=H. Kleur: zwart. Hardheid: 60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 0,97/ stukexcl. btw

€ 1,17incl. btw

1098 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Type
2
Hoogte
2 mm
Materiaal
NBR
A
6 mm
B
9.5 mm
D
13 mm
E
2.5 mm
F
4 mm
H
2 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Nitrilbutadieenrubber