€ 1,28/ stukexcl. btw
€ 1,55incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1 |
Type | 1 |
Hoogte | 2 mm |
Materiaal | MQ |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
D | 14 mm |
E | 8 mm |
F | 3.5 mm |
H | 2 mm |
Hardheid (Sh A) | 50 |
Kleur | Wit |
Materiaal specificatie | Methyl-Polysiloxane |