Eriks

Drukknopbuffer EPDM 53 beige type 1 A=5

  • ERIKS:12730389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kleur: Beige vergelijkbaar met RAL 1019.
Opslaan in lijst

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1
Type
1
Hoogte
2 mm
Materiaal
EPDM
A
5 mm
B
7 mm
D
14 mm
E
8 mm
F
4 mm
H
2 mm
Hardheid (Sh A)
53
Kleur
Beige
Materiaal specificatie
Ethyleen-propyleen-dieen-elastomeer