Eriks

Drukknopbuffer CR 60 zwart type 8 A=5

  • ERIKS:12730401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing in metalen platen als dragers voor glasplaten of tafelbedekkingen, in de keuken-, apparaten- en voertuig bouw. Inbouw relevante maten: boring=A, plaatdikte=H. Kleur: zwart. Hardheid: 55-60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
8
Type
8
Hoogte
1 mm
Materiaal
CR
A
5 mm
B
7 mm
D
10 mm
E
3 mm
F
4 mm
H
1 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polychloropreen