Eriks

Drukknopbuffer CR 50 zwart type 6 A=6,5

  • ERIKS:12730397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing in metalen platen als dragers voor glasplaten, in de keuken-, apparaten- en carrosserie bouw. Inbouw relevante maten: boring=A, plaatdikte=H. Kleur: zwart. Hardheid: 50 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,87/ stukexcl. btw

€ 2,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
6
Type
6
Hoogte
1.6 mm
Materiaal
CR
A
5 mm
B
8 mm
D
12 mm
E
7 mm
F
1.2 mm
H
1.6 mm
Hardheid (Sh A)
50
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polychloropreen