Eriks

Drukknopbuffer CR 50 zwart type 5 A=6,5

  • ERIKS:12730396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassing in metalen platen als dragers voor glasplaten, in de keuken-, apparaten- en carrosserie bouw. Inbouw relevante maten: boring=A, plaatdikte=H. Kleur: zwart. Hardheid: 50 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 0,76/ stukexcl. btw

€ 0,92incl. btw

466 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Type
5
Hoogte
3 mm
Materiaal
CR
A
6.5 mm
B
10 mm
D
13 mm
E
4 mm
F
4 mm
H
3 mm
Hardheid (Sh A)
50
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polychloropreen