Eriks

Drukbus voor metrische assen geschikt voor olie-injectie AOH 3052

  • ERIKS:11841883
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren. Uitvoering voor drukoliemethode. Deze AOH bussen hebben twee oliekanalen aan de schroefdraadzijde en olieverdeelgroeven in de radiale en axiale riching, zowel in de buitenmantel als in de borgring.
Opslaan in lijst

€ 1.035,45/ stukexcl. btw

€ 1.252,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AOH
Asdiameter
240 mm
Breedte
128 mm
Draadmaat
Tr280x4
geschikt voor olie-injectie
Ja