Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 3224

  • ERIKS:11551877
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 253,68/ stukexcl. btw

€ 306,95incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
115 mm
Breedte
90 mm
Draadmaat
M 135x2
geschikt voor olie-injectie
Nee