Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 3222

  • ERIKS:11551879
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 219,90/ stukexcl. btw

€ 266,08incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
105 mm
Breedte
82 mm
Draadmaat
M 125x2
geschikt voor olie-injectie
Nee