Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 319

  • ERIKS:11551936
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 71,47/ stukexcl. btw

€ 86,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
90 mm
Breedte
57 mm
Draadmaat
M 105x2
geschikt voor olie-injectie
Nee