Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 317

  • ERIKS:11551942
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 61,94/ stukexcl. btw

€ 74,95incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
80 mm
Breedte
52 mm
Draadmaat
M 95x2
geschikt voor olie-injectie
Nee