Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 311

  • ERIKS:11552073
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 80,89/ stukexcl. btw

€ 97,88incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
50 mm
Breedte
37 mm
Draadmaat
M 60x2
geschikt voor olie-injectie
Nee