Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 3030

  • ERIKS:11551959
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 201,19/ stukexcl. btw

€ 243,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
145 mm
Breedte
72 mm
Draadmaat
M 160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee