Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 3026

  • ERIKS:11551931
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 159,46/ stukexcl. btw

€ 192,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
125 mm
Breedte
67 mm
Draadmaat
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee