Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 3024

  • ERIKS:11551886
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 124,81/ stukexcl. btw

€ 151,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
115 mm
Breedte
60 mm
Draadmaat
M 130x2
geschikt voor olie-injectie
Nee