Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 2328

  • ERIKS:11551963
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 318,42/ stukexcl. btw

€ 385,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
135 mm
Breedte
125 mm
Draadmaat
M 155x3
geschikt voor olie-injectie
Nee