Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 2319

  • ERIKS:11551948
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 93,05/ stukexcl. btw

€ 112,59incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
90 mm
Breedte
85 mm
Draadmaat
M 105x2
geschikt voor olie-injectie
Nee