Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 2316

  • ERIKS:11551887
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 77,26/ stukexcl. btw

€ 93,48incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
75 mm
Breedte
71 mm
Draadmaat
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee