Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 2315

  • ERIKS:24201031
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 81,78/ stukexcl. btw

€ 98,95incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
70 mm
Breedte
68 mm
Draadmaat
M 85x2
geschikt voor olie-injectie
Nee