Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 2314

  • ERIKS:11551910
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 69,42/ stukexcl. btw

€ 84,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
65 mm
Breedte
64 mm
Draadmaat
M 80x2
geschikt voor olie-injectie
Nee