Eriks

Drukbus voor metrische assen AHX 2312

  • ERIKS:11552025
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 65,51/ stukexcl. btw

€ 79,27incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AHX
Asdiameter
55 mm
Breedte
58 mm
Draadmaat
M 65x2
geschikt voor olie-injectie
Nee