Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 3238

  • ERIKS:24208314
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 786,78/ stukexcl. btw

€ 952,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
180 mm
Breedte
145 mm
Draadmaat
Tr210x4
geschikt voor olie-injectie
Nee