Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 313

  • ERIKS:11552053
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 56,40/ stukexcl. btw

€ 68,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
60 mm
Breedte
42 mm
Draadmaat
M 75x2
geschikt voor olie-injectie
Nee