Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 309

  • ERIKS:11552072
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 80,17/ stukexcl. btw

€ 97,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
40 mm
Breedte
31 mm
Draadmaat
M 50x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee