Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 3036

  • ERIKS:11552175
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 314,53/ stukexcl. btw

€ 380,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
170 mm
Breedte
92 mm
Draadmaat
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee