Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 3032

  • ERIKS:11552226
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 247,81/ stukexcl. btw

€ 299,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
150 mm
Breedte
77 mm
Draadmaat
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee