Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 24040

  • ERIKS:24209999
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 662,67/ stukexcl. btw

€ 801,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
190 mm
Breedte
127 mm
Draadmaat
Tr210x4
geschikt voor olie-injectie
Nee