Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 24028

  • ERIKS:11552225
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 602,14/ stukexcl. btw

€ 728,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
135 mm
Breedte
83 mm
Draadmaat
M 145x2
geschikt voor olie-injectie
Nee