Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 2338

  • ERIKS:11552219
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 773,70/ stukexcl. btw

€ 936,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
180 mm
Breedte
160 mm
Draadmaat
Tr210x4
geschikt voor olie-injectie
Nee