Eriks

Drukbus voor metrische assen AH 2313

  • ERIKS:11552024
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 61,20/ stukexcl. btw

€ 74,05incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Asdiameter
60 mm
Breedte
61 mm
Draadmaat
M 75x2
geschikt voor olie-injectie
Nee