Eriks

Drukbus, AH-serie, Tr210x4, 190 mm asdiameter, 158 mm WD

  • ERIKS:11552188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 535,74/ stukexcl. btw

€ 648,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Type
Withdrawal sleeve
Asdiameter
190 mm
Breedte
158 mm
Draadmaat
Tr210x4
geschikt voor olie-injectie
Nee