Eriks

Drukbus, AH-serie, M 190x3, 170 mm asdiameter, 134 mm WD

  • ERIKS:11552182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 447,60/ stukexcl. btw

€ 541,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
AH
Type
Withdrawal sleeve
Asdiameter
170 mm
Breedte
134 mm
Draadmaat
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee