Eriks

Draaibare slangtule RVS 316 - 19mm x 3/4" BSPT

  • ERIKS:13279878
Image 1
RVS 316 draaibare slangpilaar19mm x 3/4" BSPTBuitendraad 24mm kraagMax. druk 40 bar
Opslaan in lijst

€ 76,32/ stukexcl. btw

€ 92,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHM/AT/AK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Draadkoppeling
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
3/4"
Materiaal afdichting
Viton®
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN20
Maximale werkdruk
25 bar
Maximale werkdruk
362.5 psi