Eriks

Doorvoertule SBR60 zwart i/d/b=36/40/2 vlak

  • ERIKS:12731093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van rubber EPDM, SBR of CR met insnap groef (dxb), vlak. Kleur: zwart. Hardheid: 50-60 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.

Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

392 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
SBR
Hardheid
50...60 Shore A
B
6 mm
b
2 mm
d
40 mm
D
48 mm
i
36 mm
Materiaal specificatie
Styreen-butadien-elastomeer