Eriks

Doorvoertule rond SBR 60 zwart i/d/b=6/8.5/1

  • ERIKS:12731089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van rubber SBRof CR met insnap groef (dxb), rond. Kleur: zwart. Hardheid: 50-60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
SBR
Hardheid
50...60 Shore Al
B
5 mm
b
1 mm
d
8.5 mm
D
13 mm
i
6 mm
Materiaal specificatie
Styreen-butadien-elastomeer