€ 0,70/ stukexcl. btw
€ 0,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | PVC |
Hardheid | 65 |
B | 6 mm |
b | 2 mm |
d | 12 mm |
D1 | 17 mm |
D2 | 17 mm |
i | 8 mm |
Materiaal specificatie | Polyvinylchloride zacht |