Eriks

Doorvoertule PVC 65 i/d/b=7/10/5.7 zwart

  • ERIKS:12731078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kabel doorvoertule van PVC met insnap groef (dxb). Universeel inzetbaar materiaal. Kleur: zwart. Hardheid: 65 Shore A.

REACH-conform, maar kan de kandidaat-SVHC-stof ETU CAS 96-45-7 bevatten.
Opslaan in lijst

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,03incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PVC
Hardheid
65
B
9.7 mm
b
5.7 mm
d
10 mm
D1
12 mm
D2
13.5 mm
i
7 mm
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride zacht