€ 0,66/ stukexcl. btw
€ 0,80incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | PVC |
Hardheid | 65 |
B | 5 mm |
b | 1.5 mm |
d | 10 mm |
D1 | 13 mm |
D2 | 13 mm |
i | 6 mm |
Materiaal specificatie | Polyvinylchloride zacht |